高分子ポリマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
313件の「高分子ポリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高分子吸収ポリマー」、「高分子」、「高分子凝集剤」などの商品も取り扱っております。
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。 トラスコ品番 761-5990 材質 ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン 使用の目安 1回約20g(約20回分) TKG品番 9-2479-0201 TKG品番(2017) 6-2259-0701
1個(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
1セット(10個)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マノールポリマー#1000
エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法 (下地吸水調整材として)。混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30回分の使用が可能で15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。 凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容 凝固剤×30個、汚物袋×30枚 材質 (汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀 内容量(g) 6(凝固剤)/袋 収納量 30L(汚物袋)/枚 内箱寸法(mm) 約80×250×150
1箱(30セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

グロースパートナーズ瞬間吸水材 セルドロン
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。 セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、 土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の 流動性を即に低下させます。 その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・ 処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良 成分 セルドロン 主な用途 軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 特性 瞬間吸水
1袋(10kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状 粉末 主成分 ゼオライト 使用の目安 排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途 鉄、銅、ガラス 危険物の類別 非危険物 作業手順 (1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料 製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的! 簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに 材質 高分子吸水ポリマー 寸法(mm) 約2(水分を含んだ状態:約8) 適合作物 観葉植物
1袋(30g)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
欠品中

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分 酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプ ノーマル グレード 標準品 比重 0.875以上 主な用途 金属、工場 外観 微粉末 使用量 1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能 【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 反応 中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質 不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm) 600×900 アズワン品番 8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。凝固剤は第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした確かな品質。尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し-すぐれた抗菌・消臭機能で災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。いざというときの防災備蓄に。ドライブや旅行での急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険にも。
使用方法 便座に汚物袋をかぶせて用を足します。その後上から凝固剤をふりかけて尿を固めて汚物袋の口を縛り-各自治体の指示に従い廃棄してください。※凝固剤は付属のスプーン1杯(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。 材質 (凝固剤)高分子吸水樹脂、(スプーン)ポリプロピレン樹脂 寸法(mm) 160×65×260 使用可能回数 50回分
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に 成分 吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1袋(100g)
359 税込395
当日出荷

1箱(10セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用方法 1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄 対象機種 セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04) 材質 吸収性ポリマー アズワン品番 8-8368-02
1箱(600g)
3,590 税込3,949
当日出荷

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法 1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質 凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安 1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷