高周波加熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
150件の「高周波加熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱コイル」、「小型加熱装置」、「ボルト ヒーター」などの商品も取り扱っております。
富士製砥(高速電機)400Hz高周波インバータ電源
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番 855-2658 幅(mm) 215 質量(kg) 8.5 高さ(mm) 255 奥行(mm) 233 電流(A) 11 電圧(V) 【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応 制御方式 正弦波PWM方式 電源コード(m) 3(プラグなし) 出力周波数(Hz) 400 出力容量(kVA) (最大)4.2以上 電源設備容量(kVA) (最大)4.2以上 入力周波数(Hz) 50~60 モーター容量(kW) 2.2 許容電圧変動 【入力】180~250V
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容 本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書 全長(mm) 約380 質量(kg) 1.22 出力(W) 1000 電圧(V) AC100~120
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm) 【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合) 消費電力(W) 28~85 トラスコ品番 751-6916 セット内容 FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書 質量(kg) ステーション部:3 質量(g) こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合) 出力(W) 50 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 1.3 ヒーター IH(高周波誘導加熱式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ステーション部:127×150×167 設定温度範囲 T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±1.1 周波数(MHz) 13.56 プラグ形状 2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能) セット内容 本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書 質量(kg) 1.15 出力(W) 1000 電圧(V) AC100~120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 375×65×90
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。
サイズ 11”×7.5×3”
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

MSTコーポレーションヒートロボ 電磁
電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
669,800 税込736,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波インバーター電源
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧 3相交流200~240V 入力周波数(Hz) 50Hz。60Hz 出力電圧(V) 3相交流200~240V インバータ方式 正弦波近似PWM方式 許容電圧変動 ±10%以下 冷却方式 冷却ファン 質量(kg) 6.5 コード長さ(m) 3 出力周波数(Hz) 400Hz 仕様 電源ON・OFFスイッチ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ 汚染度:2 周波数(Hz) 50/60 ベアリング 加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサー K型熱電対 周囲湿度(%RH) 85以下 最大磁束密度 1.5T 使用場所 屋内 カテゴリー 過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力 1.5KVA 電源 100V 50/60HZ サイズ (水平バー)不要 本体質量(kg) 3.5 設定時間 (範囲)0~10分 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 240×340×121 設定温度範囲 20~180度 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.02MB) ベアリング内径(Φmm) 【加熱対象】(最小)20 ベアリング質量(kg) 【加熱対象】(最大)10 ベアリング外径(Φmm) 【加熱対象】(最大)160
1台
398,000 税込437,800
3日以内出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波インバータ電源
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧 3相交流200~240V 質量(kg) 12 入力周波数(Hz) 50Hz。60Hz 出力電圧(V) 3相交流200~240V 出力周波数(Hz) 400Hz インバータ方式 正弦波近似PWM方式 許容電圧変動 ±10%以下 冷却方式 冷却ファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×180×222 制御方式 正弦波PWM方式
1台
239,800 税込263,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSTコーポレーションヒートロボ BABY
冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
全長(mm) 130(こて先I型を付けた場合) 質量(g) 32(こて先I型を付けた場合) コード長さ(m) 1.3 ヒーター IH (高周波誘導加熱式) 設定温度範囲 T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物 害獣 寸法(mm) 150×110×150 質量(g) 530 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 1.2 周波数 約10~16kHz 音圧 96dB 適合床面積 100坪 アズワン品番 2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

シマテックホットプレート
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm) 加熱プレート部:380×180 高さ(mm) 保護カバー:50 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 830 本体質量(kg) 5 設定温度範囲 50~200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.02MB) 総質量(kg) 加熱対象ベアリング:最大5
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用
用途FX100用こて部 設定温度範囲 T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃ 全長(mm) 166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く) 質量(g) 21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く) コード長さ(m) 1.3 ヒーター IH (高周波誘導加熱式) こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg) 6.0 周波数(Hz) 入力側:50/60、出力側:400 周波数許容変動 入力側:±5%以下 冷却方式 冷却ファン 出力側電圧 3相交流 200~240V 入力側電圧 3相交流 200~240V 許容電圧変動 入力側:±10%以下 保護 屋内閉鎖形 インバータ方式 正弦波近似PWM方式
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MD-700(ミニダクターⅡ)のオプション商品です。こちらの商品を一緒に使用することで、モール外しやステッカーなどの剥離が可能です!テープや塗料に熱を加えることで、ふき取りやすくします。
用途デカール、エンブレム、ピンストライプ、サイドモール等の除去に。 サイズ 9 1/2"×3 3/4"×3 1/2" パッド寸法(mm) 3 3/4"×3 3/4"
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番 207-1527 質量(kg) 14.5 定格電流(A) 33.0 出力周波数(Hz) 250 出力容量(kVA) (出力側)13.1 出力側電圧 200V(入力電圧比例対応) 入力側電圧 三相200V 電源設備容量(kVA) (入力側)17.0 入力周波数(Hz) 50/60 アズワン品番 64-8577-58
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷