- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 高圧 エアーカプラのおすすめ人気ランキング
高圧 エアーカプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「高圧 エアーカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー高圧 プラグ」、「高圧ホースカプラ」、「高圧カプラプラグ」などの商品も取り扱っております。
高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
適合流体
空気
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
3
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)
21
適合流体
作動油
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。
トラスコ品番
126-4360
材質
鉄
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質
鉄、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
838-5451
質量(g)
170
1セット(10個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)
21
適合流体
作動油
用途高圧用ソケットの分岐用
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.3
材質(シール)
ニトリルゴム
接続口
(入側)高圧用カプラ×1、(出側)高圧用カプラ×2
分岐数
2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
20.5
材質(本体)
スチール
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。
用途超高圧用
ねじ
メスねじ
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口
高圧用カプラ-
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体
アルカリ、塩水等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
SUS304
タイプ
オネジ接続用
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
色
黄
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
材質(本体)
アルミニウム、他
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
ワンタッチ式
寸法(mm)
88×71×23
色
アルマイトレッド
質量(g)
226
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(シール)
NBR
材質(ソケット)
鋼鉄・他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番
252-1384
材質
鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
2.5
接続ねじ
G1/4
使用流体
空気
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
2.5
相手側取付サイズ
G1/4
適合カプラ
高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
防爆用逆アダプターです。
材質
亜鉛ダイキャスト
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)
4
材質
特殊TPE
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
破裂圧力(MPa)
16.0(20℃基準)
金具
高圧用ワンタッチカプラ
使用流体
空気
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
18