高圧 洗浄 機 日立のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「高圧 洗浄 機 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式 高圧洗浄機」、「静音 高圧洗浄機」、「高圧洗浄機 100v」などの商品も取り扱っております。
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ 静音モード付 周波数(Hz) 50/60共用 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×358×830 高圧ホース(m) 10 吸込全揚程(m) (最高)1.0 水温(℃) (許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 仕様 許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473 給水方式 タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa) (標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min) 6.3 最高許容圧力(MPa) 8 質量(kg) 6.7 作業量(目安) (標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m) 最高1 吐出圧力(MPa) 常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa) 7【71kgf/cm2 水量(L/min) 最大:7【420L/H】 付属品 トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番 465-1766 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×350×750~940 吸込全揚程(m) 最高:1 水温(℃) 許容:65以下
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa) 7 吐出水量(L/min) 5 仕様 ガン高圧ホース5m トラスコ品番 409-7084 質量(kg) 6.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 2.5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

縦型なので設備場所を選ばす、持ち運びにも便利です。 3ジェットノズル付です(吐水の角度が3種類(0°、25°、40°)選べます)。
仕様 冷水タイプ 質量(kg) 19 電源 単相100V コード長さ(m) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×360×925 給水方式 水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容 トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 394×289×542 モーター出力(kW) 1.3 最高圧力(MPa) 10 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約6.5 吐出水量(L/h) (常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m) 10 セット内容 本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質 ポリプロピレン(一部除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 3 連続使用時間 約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa) 約8.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa) (最大)10、(定格)7 水量(L/min) 5 付属品 ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 14 定格使用時間 約30分 始動電流(A) 55 水温(℃) 40以下 防水性 IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa) 7.5(約76.5kgf/m2) 吐出水量(L/min) 5.5 付属品 トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg) 7.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×385×635 TKG品番 9-1379-0501 TKG品番(2017) 6-1236-0101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa) 約3.0 吐出水量(L/h) (常用)約180、(最大)約270 タイプ 静音タイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 連続使用時間 約10分/回 最高許容圧力(MPa) 約4.5 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa) 3~7.5 吐出水量(L/min) 3.5~6 仕様 ガン高圧ホース10m 付属品 バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番 404-7494 質量(kg) 8.4 電流(A) 15 電源(V) 単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 1450 コード長さ(m) 5 絶縁方式 二重絶縁 給水方式 水道/自吸 使用水温(℃) 40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m) 1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60 最大圧力(MPa) 2.2 最大吐出水量(L/min) 2 給水方式 水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V) DC18 運転時間(分) 扇状約13、回転約14 付属品 18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB) 74 質量(kg) 1.9(バッテリー含む) 型式 (交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番 64-9482-16 取扱説明書 (3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に 吐出圧力(MPa) 0.5~2.0 吐出水量(L/min) 0.5~1.2 タンク容量(L) 8 全長×全幅W×全高(mm) 302×254×473
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×455×700 常用吐出圧力(MPa) 15 電源コード(m) 5 最高給水温度(℃) 60
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ながらプロ機並みの耐久性。 15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。 溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。 ストレーナ&フィルタを標準付属。 キャリーバッグのようにラクラク移動。 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa) 7.5 吐出水量(L/min) 6 最大吐出水量(L/min) 6.5 質量(kg) 17.8 電流(A) 12.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 電源コード(m) 5 最高許容圧力(MPa) 11 給水方式 水道/自吸 ポンプ 3連プランジャ 水温(℃) (許容)40以下 吸上高さ(m) 1
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×960×775 ホース長さ(m) 吐出10、吸入3、余水3 関連資料 専用部品(7.3MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様 ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容 本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W) 250 電源(V) 100 ホース長さ(m) (高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2]) (ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min) 2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa) (50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min) (50/60Hz)3.0/3.7 仕様 冷水 付属品 高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番 252-8029 質量(kg) 9 電源 単相100V コード長さ(m) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×230×210 給水方式 自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品 圧力調整付バリアブルノズル 仕様 ガン高圧ホース10m 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 5 本体質量(kg) 11.5 モーター 単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa) 7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式 水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 905×425×345 水温(℃) 40以下 最大吐出水量(L/min) 5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)