- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 高圧フィルターのおすすめ人気ランキング
高圧フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新418件の「高圧フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインフィルター」、「水 フィルター」、「エアー 配管 フィルター」などの商品も取り扱っております。
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過
接続口径
Rc1
トラスコ品番
789-9068
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
393
標準流量(m3/h)
1
外径(mm)
135
適合フィルター
RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)
1.96
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。
上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。
流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様
[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
一般作動油
ろ過材の種類
一般ろ紙
ろ過精度(μ)
10
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。
上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。
コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。
トラスコ品番
149-3469
接続口径
Rc1 (30A)
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
335
外径(Φmm)
96
適合フィルター
BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)
0.98
設計温度(℃)
120
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
多孔質中空糸膜エレメントを採用し、同スペースの平膜メンブランエレメントに比べ10倍以上の膜面積を確保。高ろ過精度、長寿命。ファイナルフィルタに最適。
ろ過度(μm)
0.01
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
接続口径
3/4インチPT(20A)
付属品
脱着用レンチ×2、吊り固定金具
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ102×322
使用温度(℃)
約4~50
最大使用圧力(MPa)
0.98
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズ
LF
耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0.3~4
固形粒子除去(μm)
0.01
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径
PF3/4"
外径(Φmm)
116
設定圧力(MPa)
0.7MPa
最高使用温度(℃)
95
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
固形物除去用
取付方式
ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)
99.999
使用流体
圧縮空気
エレメント寿命
圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)
2~60
入気温度範囲(℃)
5~60
圧力損失(MPa)
初期0.005
品質等級
2(固形粒子除去)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径
Rc1 1/2(40A)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE
標準流量(m3/h)
2~10
外径(mm)
190
設計圧力(MPa)
0.98
最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類
一般ろ紙
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%