- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機部品のおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新170件の「高圧洗浄機部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー 高圧洗浄機 部品」、「高圧洗浄機 ノズル」、「高圧洗浄機 継手」などの商品も取り扱っております。
種別
吸水コネクター用ワンタッチジョイント
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-604
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8292
適合機種
FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604
材質
ABS
質量(g)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×38
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種
全機種使用可
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)
1.5
外径(Φmm)
軸心:14
ねじ寸法(mm)
22
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別
ターボランス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【パーツ対応表あり】水道ホース側のカップリングです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8284
適合機種
FB-501A/ FB-601/ FI-602/ FI-608/ FI-701/ FBN-402/ FBN-601/FBN-608E・W/ FBN-604/FBN-401
材質
ABS、POM
質量(g)
24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×60
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)
150
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)
1.5
内径(Φmm)
14
ねじ外径(mm)
ミリネジ22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高圧洗浄機圧力調整器。
取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
吐出量(L/min)
30
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
8.3
適合
AJP-75用
部品番号
508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。
前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズ
Rc1/4
耐圧(MPa)
20.7
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
150
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別
ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160