高圧窒素ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「高圧窒素ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気密試験キット」、「窒素用ホース」、「窒素 ガスホース」などの商品も取り扱っております。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷


用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 20.7 ねじT G1/2 最高使用圧力(MPa) 14.0 最高衝撃圧力(MPa) 20.5 材質 [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプ Kタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm) 160 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称 12 適合流体 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa) 68.6 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 使用可能雰囲気温度(℃) -40~+70 質量(g/m) ホース/510 RoHS指令(10物質対応) 対応 ネジ口内径(Φmm) 10.0
1本
3,856 税込4,242
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合 R12、R22、R502用 接続ねじ UNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m) 10 エスコ品番 EA104EB-10 使用方法 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa) 4.1 破壊圧力(MPa) 14 耐圧(MPa) 4.1
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch) 両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa) 5.5 ホース長さ(m) 20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

適合ガス 窒素 適合 N2 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25 使用範囲 0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合 R12、R22、R502用 接続ねじ UNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m) 20 エスコ品番 EA104EB-20 使用方法 ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa) 4.1 破壊圧力(MPa) 14 耐圧(MPa) 4.1
1個
54,300 税込59,730
8日以内出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別 R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm) (T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径 (T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容 T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa) (チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
65,980 税込72,578
3日以内出荷

仕様 ワンタッチジョイント付(ロータリー付) ホース寸法(内径×外径)(mm) 4×8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m) 8 適合 AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番 442-9800
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch) 両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa) 5.5 ホース長さ(m) 10
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch) 両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付 常用圧力(MPa) 5.5 ホース長さ(m) 30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エスコ品番 EA301E セット内容 【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m 質量(kg) 2.8 ケース寸法(mm) 385×202×140 一次側圧力(MPa) 【窒素調整器】0~16 二次側圧力(MPa) 【窒素調整器】0~1 ゲージ径(Φmm) 63
1セット
30,200 税込33,220
8日以内出荷

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m) 20 材質 ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-60~80、(水)0~80 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa) -101.294
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)