- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 高電圧コネクタのおすすめ人気ランキング
高電圧コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新490件の「高電圧コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧端子」、「高電圧 ケーブル」、「BNC バナナ 変換」などの商品も取り扱っております。
極数
2
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
X
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
仕様
アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:メス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)
AC1600
接続方法
バヨネット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
3以下
耐電圧(V/min)
AC5000(結合時)
仕様
アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:オス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。
色
黒
種類
角型
動作電圧(V)
AC/DC250
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SHV
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具
TA-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = パネルマウント。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731') 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019') 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種別
プラグ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
シェルサイズ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SHV
嵌合部形状
レセプタクル
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディめっき = 銀。コンタクトめっき = 金。。SHVジャックパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング
白色
タイプ
中継・基板用
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC1000 r.m.s
定格電流(A)
(最大)3
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)
(最大)15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(厚さ)1.6
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
レセプタクル
材質(コンタクト)/処理
銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(シェル)/処理
合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
仕様
範囲 = R4 RADSOK。シリーズ = SurLok Plus。コネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)。行数 = 1。コンタクト数 = 1。ケーブルサイズ = 50 mm2。定格電流 = 200A。動作電圧 = 1000 V ac/dc。コネクタジェンダー = オス。コンタクトジェンダー = メス。高さ = 24.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様
シリーズ = MSD。コネクタタイプ = 手動サービス切断。定格電流 = 350A。動作温度 Min = -40℃。。USCAR-2、USCAR-37、IEC60529、RoHS. 808-6787は端子キットです。. AMP+手動サービス遮断コネクタ. TE Connectivity AMP+手動サービス遮断コネクタは、電気自動車システムの高電圧を操作するときにサービス技術者や緊急対応チームを保護するように設計されています。 高電圧コンタクトを分離する前に2段階レバーでHVIL回路を開状態にします。 このEVコネクタは、工具不要でタッチプルーフとなっており、高電圧バッテリパックの相互接続用に最適です。. 指先駆動式2段階レバー 最大50かん合サイクル ヒューズ定格: 最大350 A 定格電流: 最大700 V dc IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 定格電流はヒューズ選択によって決定 内蔵HVIL x 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MHV
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナル形状
ソルダー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類
角型
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
動作電圧(V)
AC/DC630