魔法の水のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
115件の「魔法の水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器訓練用」、「蒸気タービン発電機」、「マイナスイオン 発生器」などの商品も取り扱っております。
カクダイ魔法の水
やかんを傾けると吐水します。 手洗い専用水栓です。 専用セラミックシート。
呼び径(mm) 13 厚さ(mm) 5~35 取付穴径(Φmm) 22~27 取付穴径(mm) 22~27
1個
36,880 税込40,568
4日以内出荷

やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様 専用セラミックシート 材質 アルミニウム、黄銅 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27(厚5~35) ハンドル形状 レバーハンドル アズワン品番 64-6489-58
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

カクダイO・DE・N
仕様 上部:104-013、塗装仕上げ 材質 青銅 アズワン品番 64-6489-59
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質 アルミ 表面処理 外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様 専用セラミックシート 材質 PVC、黄銅 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27(厚5~35) ハンドル形状 レバーハンドル アズワン品番 64-6489-88
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途 スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分 ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ) ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手) フェノール樹脂 材質(つまみ) フェノール樹脂 底面の厚さ(mm) 0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分 フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg) 3.4 ホワイト 消費電力(W) (強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源 AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×473 電源コード(m) 1.8 適合面積(m2) 50(30畳) 運転音(dB) (強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積 30畳 運転モード 強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様 IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途 衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番 375-5819 主成分 フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途 レイングッズ、アウトドア用品 成分 特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法 格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色 無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×215×65 臭気 乾燥後、無臭 塗布方法 エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 250mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]魔法のテープ風船キットⅡ
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様 ●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国 アズワン品番 68-0756-24
1セット
599 税込659
5日以内出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ消火器蛇口
仕様 上部:104-012、本体部:赤塗装 材質 青銅 取付穴径(Φmm) 22~27、厚5~35 アズワン品番 64-6489-79
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷