- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 鮮度保持剤のおすすめ人気ランキング
鮮度保持剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新143件の「鮮度保持剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱酸素剤」、「米圧縮袋」、「鮮度保持 袋」などの商品も取り扱っております。
魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様
調味料・PH調整剤 食品添加物
成分
炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%)
EBM品番
3989900
1本(4L)
¥6,998
税込¥7,558
当日出荷
魚介類加工品・加工原魚の鮮度(味・香り・状態・色沢)を保持します。
仕様
調味料・PH調整剤 食品添加物
成分
炭酸水素ナトリウム(3.8%)、クエン酸ナトリウム(1.4%)、DL-リンゴ酸ナトリウム(1.4%)、酢酸ナトリウム(無水)(1.0%)、食品素材(92.4%)
EBM品番
4237100
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,834
翌々日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。
花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。
内生、外生エチレンの影響防止に有効です。
1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。
バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)
適合作物
切り花
希釈倍率
【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質
鉄粉・紙・ポリ
タイプ
30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証
生第73280号
1袋(10L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
糖類、抗菌剤、有機酸
切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。
特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。
美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)
適合作物
切り花
成分
糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法
水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様
チャック付
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
64×64×217
1本(480mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
1個(480mL)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
仕様
0.3~0.7(Aw)
タイプ
一般標準タイプ
主な用途
乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。
花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。
水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。
すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法
水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。
適合作物
切花
成分
糖類、ミョウバン、界面活性剤
トラスコ品番
818-9327
容量(mL)
450
質量(g)
590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×233
1本(450mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物
切花
成分
糖類、抗菌剤、界面活性剤
トラスコ品番
818-9328
容量(mL)
600
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×220
1本(600mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。
カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。
水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)
480
質量(g)
586
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×241×64
希釈倍率
33
1本(480mL)
¥499
税込¥549
当日出荷