鮮魚 袋のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
323件の「鮮魚 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパウチ袋」、「魚 袋」、「鮮魚」などの商品も取り扱っております。
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ランキング1位
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
1,098税込1,208
取扱停止中

アルミ袋 三菱ガス化学ランキング2位
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ランキング3位
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ランキング4位
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワンランキング5位
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
1箱(25枚)
20,400税込22,440
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
1箱(50枚)
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
1巻(100m)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489税込538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。入数(枚)50
1パック(50枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
1箱(100枚)
34,900税込38,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン透明(青味)
1本
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699税込769
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

福助工業食品シート
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。 段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE形状シート
1箱(500枚)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール SGタイプ
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。透明(青味)長さ(m)100材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)