- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- 鼻 マスクのおすすめ人気ランキング
鼻 マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新402件の「鼻 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鼻詰まり」、「ノーズマスクピット」、「いびき防止グッズ」などの商品も取り扱っております。
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造
3層
質量(g)
9
付属品
専用携帯ケース付
材質
フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
10
松吉医科器械コード
19-2635-00
1個(10g×3袋)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
使用可能回数
約120
仕様
効果持続時間:4時間/回。30日分(塗布想定回数:3~5回/日)
質量(g)
32
容量(g)
5
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)
綿100
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
起毛がないので処置後のケバが残りません。
材質
綿100%
寸法(mm)
約Φ10×20
アズワン品番
0-9752-01
1箱(3袋)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質
シリコーン
全長(mm)
205
外径(Φmm)
12.9
アズワン品番
8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード
24-4100-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ハナノア専用洗浄液になります。
成分
精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様
ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別
簡易マスク
活性炭
入り
アズワン品番
1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
すべり止め加工を施した特殊素材を使用したパッドのため、マスクが鼻からずれません。
繰り返し脱着できます。
PE樹脂の芯が入っているため、形状記憶し、顔とマスクのすき間をなくします。
用途マスクのずれ防止に
材質
PEフォーム
色
白
サイズ(mm)
約4×14×135
アズワン品番
7-4596-01
1袋(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
スチーム効果でのどをうるおします。フィルター中の水分が呼吸によって蒸気となりのどをうるおします。たっぷりの水分で、朝までうるおいが持続します。楽に呼吸できる、通気性不織布と特殊形状フィルター。薄手の通気性不織布を採用しています。鼻呼吸を妨げない形状で、口のあたる部分に通気口があいています。
ひもタイプ
耳かけ
構造
4層
対象
風邪・乾燥等
仕様
耳かけ式
種別
簡易マスク
材質
(本体)ポリプロピレン、(耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン、(ぬれフィルター)パルプ、レーヨン、ポリエチレン ※ぬれフィルターにはパラベンが配合されています
サイズ
レギュラー
入数(枚)
3
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
国家検定合格番号
TN548
材質(面体)
シリコン
3層構造の高性能フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
ノーズピースによりずれにくく、鼻・頬にフィットします。
耳に負担の少ないウレタンゴムを使用しているので、長時間の着用でも痛くなりにくいです。
材質
ポリプロピレン不織布
タイプ
使い捨て用
2個入にリニューアル新発売。ノーズパッドをマスクに付けることでメガネのくもりが低減します。
顔にフィットしやすいやわらかスポンジで、繰り返し使用できるので経済的です。ふつうサイズ、やや小さめサイズの不織布マスクに対応。
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷