- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 0.07mmのおすすめ人気ランキング
0.07mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,366件の「0.07mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.07mm ポリ 袋」、「A4リフィル 6ポケット」、「a5 2ポケット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)
0.07
リーフ長さ(mm)
150
アズワン品番
64-2258-79
リーフ幅(mm)
12.7
入数
1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)
350
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/20mm)
30
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色
茶褐色
芯径(mm)
76
基材厚さ(mm)
0.035
電気抵抗(Ω/cm2)
0.04
引張強度(N/25mm)
98.1
粘着力(N/25mm)
8.85
粘着力(N/10mm:参考値)
3.43
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質
外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材)
厚さ(mm)
約5
色
白
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし
3ポケットで両面6名用リフィール10枚入り。 。名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。
色
クリアー
材質
ポリプロピレン(PP)70μm(0.07mm)
外形寸法(mm)
縦172×横105
内形寸法(mm)
縦55×横91
1パック(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。
シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-40
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質
クラフト紙
色
茶色
坪量(g/m2)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。ポケットの高さが約半分だから資料の出し入れがスムーズ。5色の台紙でテーマ別の整理が可能。
サイズ
A4タテ
仕様
エンボス加工
幅(mm)
241
高さ(mm)
305
穴数
30穴
シート厚さ(mm)
0.07
仕様
寸法 = 90 x 115mm。厚さ = 0.07mm。長さ = 115mm。幅 = 90mm。直径 = 115mm。熱伝導率 = 1000W/m・K。材料 = グラファイト。自己接着 = なし。動作温度 Max = 400℃。カラー = グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプ
ナシジタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)
0.07
リーフ長さ(mm)
100
アズワン品番
64-2258-70
リーフ幅(mm)
12.7
入数
1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。
色
透明
入数(枚)
200
薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。フックに掛けて1枚ずつ取り出し易いように紐が付いています。
色
半透明
入数(枚)
200
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
色
乳白半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応