0.2mm 針のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
168件の「0.2mm 針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超極細 針」、「針 極細」、「細い穴 掃除」などの商品も取り扱っております。
ノズル掃除針セット ホーザンランキング1位
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレスサイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90アズワン品番64-5105-15RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569税込626
当日出荷

培養有柄針 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
1個
399税込439
当日出荷

瞬間接着剤用ノズル ステンレス針 アルテコ(ALTECO)ランキング3位
瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
用途瞬間接着剤での細部の接着に内径(Φmm)0.2材質(ノズル)ステンレス針危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1袋(3本)
499税込549
当日出荷

SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学ランキング4位
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
1個
2,398税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ジェットリーマーセット STAHLWILLE(スタビレー)ランキング5位
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)質量(g)27
1セット
16,980税込18,678
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
999税込1,099
当日出荷

熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
369税込406
当日出荷


1個
359税込395
当日出荷

ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。材質ステンレス製
1個
589税込648
当日出荷

1個
349税込384
当日出荷

仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)。平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
1個
799税込879
当日出荷

ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。トラスコ品番161-2930幅(mm)190質量(g)100長さ(m)0.44取付け方法貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
1,398税込1,538
当日出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼柄径(Φmm)5全長(mm)73
1セット(6本)
1,998税込2,198
当日出荷

小さい丸穴の研削に最適です。
刃長(mm)50全長(mm)100目の粗さ精密目タイプ
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
1箱(100本)
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)