- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 0.55mmのおすすめ人気ランキング
0.55mmのおすすめ人気ランキング
2026/09/20更新1,338件の「0.55mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆Oリング」、「oリング p12」、「ベアリング 6308」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥5,310税込¥5,841翌日出荷
- 材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.55mm。全体長さ = 24mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり1セット(5個)¥639税込¥7037日以内出荷
- 極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.55)粒度#400全長(mm)501本¥4,320税込¥4,752翌日出荷
- 1箱(40本)¥199税込¥219当日出荷
- サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
- 折り目がついているので、表紙がきれいに開きます。穴数2穴材質古紙使用枚数20内容折りすじ付 PP袋入紙厚(mm)0.55坪量(g/m2)425穴間隔(mm)80
- パールトーンの4色の取り合わせ。錆びないステンレス製。 クロバーの待針は布にスムーズに通るので布を痛めません。用途普通地用長さ(mm)34色赤、白、黄、青太さ(mm)0.551パック(64本)¥489税込¥538当日出荷
- サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ)厚さ(mm)0.55高さ(mm)500~4000タイプ糸入り透明横幅(mm)500~10090質量(g/m2)680設置場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎サービス分類オーダー・加工
- 仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0347アズワン品番65-7562-031個¥729税込¥8027日以内出荷
- 1個¥15,980税込¥17,5784日以内出荷
- YAMAHA(ヤマハ)
リング ピストン(0.55MM 7YF-1162A-A0
1個¥3,998税込¥4,398当日出荷 - 日本紐釦貿易
洋裁用パールピン
材質頭部:ポリエステル(p.p)針:鉄のニッケルメッキ長さ(mm)30タイプMIX入数100本入太さ(mm)0.551個(100本)¥439税込¥483当日出荷 - 手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
- 生地に合わせて使い分けできます。針の頭部の表裏が淡色と濃色なので、色の濃い生地にも薄い生地にもわかりやすくなっています。用途木綿・麻・ウールなどの普通地の仮止めに。長さ(mm)50太さ(mm)0.551パック(20本)¥329税込¥362当日出荷
- 1パック(40本)¥489税込¥538当日出荷
- 汎用的なビニールチューブです。色透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
- Clover(クロバー)
セル待針<取合せ>
長い針で生地をしっかりとめることができます。大きく平らな頭なのでつかみやすく、生地をとめる作業が楽にできます。 3サイズ全ての針先が鋭く丈夫な鋼製です。セット内容薄地用(6本)、普通地用(8本)、厚地用(6本)長さ(mm)(薄地用)50、(普通地用)50、(厚地用)55太さ(mm)(薄地用)0.45、(普通地用)0.55、(厚地用)0.701パック(20本)¥299税込¥329当日出荷 - 硬くて強いがバネのような反発がある。用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A