02PFのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
2,977件の「02PF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「02PFF」、「PF1/2 ネジ」、「g1/2 カプラ」などの商品も取り扱っております。

1袋(200個)ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷


ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状 ストレート 種別 プラグ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) 250 コネクタ形状 プラグ 材質(コンタクト)/処理 銅合金/銀めっき 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ワンタッチ 材質(パッキン) 合成ゴム 材質(シェル)/処理 合成樹脂/- シェルサイズ 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 2pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -0.25%。許容差(プラス) = +0.25%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
当日出荷

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状 オネジ取付用 適合流体 空気 ねじ径 G1/4(PF1/4) ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質 鋼鉄(SUM24L) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 17.5 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法T G1/4 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa) 1.5 取付ねじサイズ G1/4
1個
209 税込230
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(ケーブル側) 種類 丸型 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

総合倍率(実視野) 20x倍率(Φ11.5mm) 付属品 アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 質量(kg) (ベース)4、(本体)約5.2 寸法(幅W×奥行D)(mm) (ステージプレート)208×217(ベース)220×284 作動距離(mm) 107 照明 【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし ステージプレート アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm) 52-75 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ DSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ 2x(フィルター取付径M49) 視度調整 視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm) 191 鏡体機能 双眼単倍、(傾斜角)45°・360°回転式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7124-58
1セット(1000個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様 ●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7128-48
1セット(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様 ●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6952-44
1セット(2500個)
999 税込1,099
7日以内出荷


軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体) 鋼鉄・アルミニウム 使用流体 空気 ねじ径 G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 めねじ(平行ねじ) ソケットorプラグ プラグ トラスコ品番 113-2911 質量(g) 17.7 使用温度範囲(℃) -20~+80 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
299 税込329
当日出荷

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管 材質(本体) SUS304 仕様 互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け形状 オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) 真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃) -20~180 耐圧力(MPa) 1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだ アズワン品番 65-7129-24
1セット(1000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)