1人コンロのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
111件の「1人コンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ七輪」、「民芸コンロ」、「一人用七輪」などの商品も取り扱っております。
懐石 卓上コンロ用カップ付固形燃料 パール金属ランキング1位
手を汚さずにパックのまま即点火。手軽に熱々の料理を楽しめ、1人用鍋などの卓上の鍋物に最適。
材質主成分=メタノール質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×45
1パック(30g×6個)
599税込659
欠品中



EBM 18-8 1人用しゃぶ鍋セット用 コンロセット(鍋無) EBM(江部松商事)ランキング4位
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分。コンロの向きを変えると従来の田舎鍋にも使えます。
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)154×85EBM品番1627000
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

アルミ 丸 コンロ EBM(江部松商事)ランキング5位
1個
799税込879
欠品中


折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。 69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アークランドサカモト火消し 固形燃料用
固形燃料の受け皿とセットでご使用いただけます。固形燃料に直にご使用するものではございません。
用途固形燃料の受け皿用の火消仕様互換性商品:ステンレス燃料皿(JANコード:4904781916900)使用方法直径62mm以下の受け皿とセットでご使用いただけます直径(Φmm)約62
1枚
569税込626
当日出荷


1箱(500g)
209税込230
当日出荷


直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998税込8,798
当日出荷

材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
1台ほか
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
6,998税込7,698
当日出荷

自宅で手軽に料亭気分。個食に最適な固形燃料用のあみ付きコンロ
材質本体:珪藻土 金網:鉄(クロムメッキ) 敷板:天然木寸法(mm)(約)150×150×135質量(g)(約)1820
1個
1,998税込2,198
当日出荷


アイリスオーヤママルチポット
1台7役のマルチ鍋です。「炒める・煮る・揚げる・茹でる・炊く・和える・沸かす」の調理方法ができるオールインワン調理器具。1~2人分の少量料理に活躍します。口寸法を小さくし、油跳ねがしにくい設計です。特に揚げ物調理に便利です。コンロが汚れにくく、注ぎ口付きで油もこぼれにくくなっています。場所をとらない使いやすいコンパクトサイズです。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。[2.2L/IH・ガス火対応/ダイヤモンドコーティング]
材質【マルチポット】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.3mm)、ハンドル:フェノール樹脂、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂寸法(mm)243×166×127(ハンドル含む)質量(g)(ガラスふた・ハンドル込み)700、(ハンドル含む鍋)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×166×150対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2.2内径(cm)14
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)