- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 100V 12Vのおすすめ人気ランキング
100V 12Vのおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新6,293件の「100V 12V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェルダーバッテリー」、「マイト 溶接機」、「100v 12v 変換」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC5~15(可変)
仕様
12V仕様
質量(kg)
2.2
出力電流(A)
(最大・連続)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×230×100
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
日動工業×ながやRのコラボ商品!!
違いを魅せる電工ドラム!!
用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなど
コンセント定格
125V4A(全延時12A)
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCTF1.25m2×2芯×10m
使用場所
屋内型
コンセント
100V×4
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)
0.27
出力
DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格
PSE
湿度(%RH)
0~90
入力
AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112.5×56×31.5
設置方式
平面設置
色(本体)
黒
電源コード(cm)
DCコード:120
動作温度範囲(℃)
-10~+88
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
種類
トグルスイッチ
定格電圧(V)
DC12/DC24
使用温度範囲(℃)
-25~+80
耐電圧
AC1000V 1分間
定格電流(A)
20(DC12V)/10(DC24V)
定格消費電力(W)
240
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(初期値)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
取付け方法
ネジ止め(Φ12)
定格負荷
(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA
電気的寿命(定格負荷)
30000回以上(開閉頻度30回/1分)
機械的寿命
50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)
耐振性
JIS-D160 1種B類
防水性
JIS-IP67(C0920)
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)
約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式
付属品
800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック
質量(g)
670
電源
テストバッテリー、USB接続
測定項目
12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト
表示
LCD(ドット表示:128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×55×248
測定対象
12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)。規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可。範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
LED色
緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅
印刷
内蔵プリンター
言語表示
日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
仕様
●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905
アズワン品番
65-7429-16
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質
黄銅、防錆
使用可能電力
DC12V100W以下、DC24V200W以下
適合スリーブ
SP-016
仕様
0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)
40
付属品
出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)
質量(kg)
(本体部)12、(バッテリー部)41
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
2(100Vポッキンプラグ付)
定格出力電流(A)
70~100/100~150(2段切替)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
345×530×480(取手・車輪含む)
定格出力
直流36V、最大11A
冷却方式
強制冷却
バッテリー
WB-2M
適合溶接棒(mm)
Φ2.6~3.2
定格負荷電圧(V)
DC26
無負荷電圧(V)
DC43.5
充電方式
定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
溶接能力
【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本。【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本
バッテリー数
3直列(12V×3=36V)
定格入力
交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品
充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)
0.98(本体重量/電池付)
差込角(mm)
9.5
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
最大トルク(N・m)
80
締付能力(普通ボルト)
M5~M12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
55×190×160
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
AC電源アダプタ(V)
AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(時間)
約6(最大)
バッテリー容量(mAh)
2000
打撃数(min-1)
0~3500
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)
0~+40
入力容量
162VA、18VA
出力
アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)
コード長さ(m)
1.8
本体質量(g)
950
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×135×61(突起部除く)
定格出力電圧
DC13.0V、DC5.0V
回路方式
P.W.M. スイッチング方式
保存温度範囲(℃)
-20~+80
電圧変動
± 5%以下
リップル
3.0%以下
定格出力電流
10A、2.4A
最大出力電流(A)
12
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様
●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888
アズワン品番
65-7426-81
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
出力
DC12V、5A
入力
AC100V~240V
コード長さ(cm)
DCコード:120(ACコードは付属しません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様
●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)
付属品
USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書
質量(g)
550
寸法
248(H)×96(W)×50(D)mm
電源
テストバッテリー、USB接続
測定項目
12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト
表示
LCD(ドット表示:128×64ドット)
機能
テストリポート印刷、PC接続、バックライト
印刷
内蔵プリンター
ケーブル長(cm)
約70(プッシュ・クリップ含まず)
適合バッテリー
12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷