カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(175)
        • PC周辺機器(11)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(110)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • 外付けドライブ・ストレージ(1)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(21)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(398)
        • PCパーツ(93)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(29)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「100V 12V」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機

    ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます。本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です。接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています。安定化回路内蔵、両極性対応
    付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
  • 法人向けオプション用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)

    法人向けオプション用 12V ACアダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    購入から3年間安心して使える
    付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
  • モバイルバッテリー 12V電源機器用 サンワダイレクト

    モバイルバッテリー 12V電源機器用

    サンワダイレクト
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    12V電源機器の外付けバッテリーとして使える12V電源機器用の大容量バッテリー電源です。低電力時でも自動OFFせずに連続給電に対応した、電源ボタンON/OFF連動タイプです。USBポートも備え、USBポートも電源ON/OFF連動なので自動OFFせずに低電力でも連続給電が可能です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1500サイクルの長寿命を実現しています。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。異なるプラグ径の接続機器に対応できる9種類の変換プラグ付属しています。
    付属品DC変換プラグ×8種類、DCケーブル(ケーブル長:約70cm)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、日本語取扱説明書あり容量12.8V換算/3000mAh(38.4Wh)、3.2V換算/12000mAh質量(g)約650出力DC12V/3.5A(最大)対応機種DC出力ポート対応機種:動作電圧が12Vに対応した機器※動作電圧が12V以外の機器には使用しないでください。※機器の消費電力が12V/3.5A以上の機器には使用しないでください。※付属品以外のDC変換プラグ、ケーブルを使用しないでください。※極性がセンターマイナスの機器には使用しないでください。USB出力ポート対応機種:各社スマートフォン、タブレットPCなど入力DC12V/3.5A(最大)定格出力DC18V/2Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池製品質量(g)650保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.8×15×3.8充電時間(時間)2充電方式付属ACアダプタ(AC100~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電USBポート数1定格入力AC100V~240V 50/60Hz充電端子AC給電端子DC、USBUSBDC5V/2.4A(最大)
  • 法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム

    法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m

    エレコム
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
  • ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応) ATEN

    ラック用電源タップ(1U/100V/15A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000mRoHS指令(10物質対応)対応電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇電源ケーブル305cmグリーンマーク認定
  • SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    ・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
    仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • Omada 100-240V 冗長電源ユニット TP-LINK

    Omada 100-240V 冗長電源ユニット

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    TL-MC1400 14スロットラックマウントシャーシ対応の冗長電源ユニット。入力電圧100-240V 50/60Hzを12VDC 75Wに変換。過電圧保護/短絡保護/過電流保護機能搭載。ホットスワップ対応で運用中の電源交換が可能。複数の電源ユニットによる冗長構成でシステムの可用性を向上させる。
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,659税込2,925
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • 電源アダプター YAMAHA(ヤマハ)

    電源アダプター

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃
    対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58iケーブル長(m)2定格出力(W)DC12V 2A定格入力AC100V 50/60Hz
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • 光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離 StarTech.com

    光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
    対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)質量(g)約58使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5Vプラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
  • Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコム

    USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
    その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
  • Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)

    Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    4,991税込5,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
    入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
    用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • 光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度 StarTech.com

    光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
    仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
    用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル質量(kg)約2.7サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~50規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大≦36/通常≦17/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A表面処理ノングレア機能ブルーライト軽減モード:○使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB86%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(OD)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
  • PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子

    PD20WコンセントチャージャーC+A

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
    用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
  • 電源アダプター YAMAHA(ヤマハ)

    電源アダプター

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しないRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
  • スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m エレコム

    スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB-A6ポート(オマカセ充電) 電源ケーブル1.5m

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
    その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
  • USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong(ビットストロング)

    【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A

    bitstrong(ビットストロング)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
    用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
  • USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約79.5※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2) エレコム

    コンパクトAC充電器(2.4A/USB-Aポート×2)

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB-Aポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A オーム電機

    AC充電器 PD対応Type-C+QC対応Type-A

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,179税込1,297
    1個
    当日出荷
    お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
    質量(g)約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1、USBType-A×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
  • USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhone エレコム

    USB充電器 AC充電器 USB×6ポート ケーブル付属 1.5m おまかせ充電 スマホ iPhone

    エレコム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
    用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル 全ポートおまかせ充電対応 滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)合計60(両端から3つずつのUSB Type-A:合計30 + 合計30)使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他急速充電対応付属品ケーブルクリップ×2質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器