カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(33)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「100V500W」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    59,700税込65,670
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    59,700税込65,670
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ ThreeHigh

    ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ

    ThreeHigh
    42,799税込47,079
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • 小型振盪恒温器 アズワン

    小型振盪恒温器

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • サイエンスオートクレーブ アズワン

    サイエンスオートクレーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    278,000税込305,800
    1台
    当日出荷
    132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
    付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)質量(kg)約12材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)内寸法(mm)Φ150×220安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426外寸法(mm)250×250×426圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)アズワン品番2-8059-01商品タイプレンタル品はこちら
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • 【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST トーマス科学器械

    【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST

    トーマス科学器械
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷媒にHFC-404Aを使用した空冷式500Wの冷凍機により「-40℃」まで冷却できます。5Lのメタノールでは約50分で-40℃まで到達します。電源がAC100Vですので手軽に様々な低温実験や産業用にご利用いただけます。
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • 【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ アズワン

    【レンタル】サイエンスオートクレーブ コンパクトサイズ

    アズワン
    8,898税込9,788
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
    付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426
  • 小型器具乾燥器 アズワン

    小型器具乾燥器

    アズワン(1件のレビュー)
    61,700税込67,870
    1個
    翌々日出荷
    棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
    材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC質量(kg)13容量(L)45電源(V)AC100(50/60Hz)500W内寸法(mm)295×300×395棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)棚板間隔(mm)30設定温度(℃)40/50/60(3段階)外寸法(mm)315×450×460アズワン品番4-2889-01タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
  • チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ 日本サカス

    チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ

    日本サカス
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
  • ウォーターバス 家田貿易

    ウォーターバス

    家田貿易
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
    仕様温度調節単位:0.1℃寸法(mm)200×370×250質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)室温+10~100容量(L)4電源AC100V・50/60Hz・500W内寸法(mm)135×238×146温度精度±0.2℃ヒーター容量(W)480温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御加温能力80分以下(20→95℃時)
  • マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会

    マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110

    東京エム・アイ商会
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK BLooK

    コンパクトLEDトランスイルミネーターμBLooK

    BLooK
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷
    LEDイルミネーター コンパクトタイプ μBLooKTM。コンパクト設計(フットプリント193×199mm)。ボトムアップLEDイルミネーション採用。フィルター面の汚れを防ぐゲルトレイ付属。ゲルトレイの着脱によりLEDが自動的に点灯・消灯するオートスイッチ機構搭載。BLooKTMゲル撮影用ミニ遮光フードならスマートフォンで簡単に撮影が可能
    仕様●光源:ビルトイン青色LEDモジュール●LED寿命:>30,000時間●励起波長(ピーク):470nm●フィルターサイズ(W×L):88×119mm●本体サイズ(W×L×H):193×199×33mm●重量:500g●電源●▼入力:100-240VAC、50/60Hz、1.4A●▼出力:12V、1.5A●構成:イルミネーター本体、電源コード、ゲルトレイ●本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3802-76
  • ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ 坂口電熱

    ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ

    坂口電熱
    27,980税込30,778
    1枚
    5日以内出荷から23日以内出荷
    【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
  • 卓上シーラー TGK(東京硝子器械)

    卓上シーラー

    TGK(東京硝子器械)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    46,980税込51,678
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    46,980税込51,678
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×25、(mm換算)102×635●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):500(100V換算時:350W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-80
  • 4Lウォーターバス 三商

    4Lウォーターバス

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
    質量(kg)6.5容量(L)4電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)ヒーター(W)480温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    298,000税込327,800
    1台
    7日以内出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
    付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
  • カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所

    カラースターラー AMG-500

    アサヒ理化製作所
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
    仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
  • ラボクレーブ SKメディカル電子

    ラボクレーブ

    SKメディカル電子
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
    付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
  • ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

    大科電器
    43,200税込47,520
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

    大科電器
    43,200税込47,520
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    25,400税込27,940
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    8,790税込9,669
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    11,200税込12,320
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    9,290税込10,219
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    8,490税込9,339
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    9,990税込10,989
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    7,890税込8,679
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    7,290税込8,019
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    7,090税込7,799
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品