カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 測定用品(31)
  • 防災用品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 家電(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 電動工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V500W」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ EHA100V500W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ EHA100V500W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    7,309税込8,040
    1個
    当日出荷
    仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W

    冨士電球工業
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA500-1電流(A)5電圧(V)AC110口金E39定格出力(W)500安定器必要なし
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)10.6
  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W

    日動工業
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)10.6
  • JCD ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCD ハロゲン電球

    ウシオライティング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
    用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • ランプ EHA 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ EHA

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハロゲン電球 JPD ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 JPD

    ウシオライティング
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
    定格電圧(V)100口金R7S使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ウシオライティング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
    使用場所屋内電球の種類ハロゲン
  • アメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w パンジャパン・トレーディング

    アメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w

    パンジャパン・トレーディング
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球 ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください
    仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビンアズワン品番68-1423-36
  • スタジオ用ハロゲンランプ ウシオライティング

    スタジオ用ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • JS・JCS・JP バイポスト形 ウシオライティング

    JS・JCS・JP バイポスト形

    ウシオライティング
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10A質量(kg)6.8タイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388吸込仕事率(W)105集塵容量(L)1.5騒音値(dB)59
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ウシオライティング
    29,980税込32,978
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
    PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否
  • シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR36

    ウシオライティング
    25,980税込28,578
    1個
    25日以内出荷
    PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否
  • シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR56

    ウシオライティング
    30,980税込34,078
    1個
    25日以内出荷から26日以内出荷
    PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
    区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否
  • シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR56

    ウシオライティング
    30,980税込34,078
    1個
    25日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否エコロジー商品長寿命
  • Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付

    ハタヤリミテッド
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3910質量(kg)1.67電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • レフ球投光器 200V 300W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 300W アース付

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
  • Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    66,980税込73,678
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
    仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付

    ハタヤリミテッド
    9,198税込10,118
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    芯数2電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ウシオライティング
    29,980税込32,978
    1個
    50日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 500W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 500W

    BESTEK(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1レッド本体質量(g)約990出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62定格出力(W)500、最大:580出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
    付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
  • アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ パンジャパン・トレーディング

    アメランプ 2灯式 トランク収納タイプ

    パンジャパン・トレーディング
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なトランク収納タイプ アメ細工コンテストにも使われるプロ仕様 オリジナリティあふれるケーキ、お菓子作りに!! セット内容:専用トランク×1個、ランプ100V(500W ×2個)、コントロールBOX×1個、アクリル製風防×1個、シリコンマット(Pavoni製)×1枚 ランプは長時間使用しないでください ハロゲン球は使用時に高温になりますので、火傷や火事にはご注意ください
    仕様●作業台サイズ:585×385mm●熱量:500W×2灯、単相100V●作業時サイズ:625×425×高さ650mmアズワン品番68-1423-35
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • 家庭用 電気カップケーキメーカー カップケーキフレンド4 三ッ谷電機

    家庭用 電気カップケーキメーカー カップケーキフレンド4

    三ッ谷電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    焼き上がりサイズ:約Φ58(40)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :500W材質 :本体/フェノール樹脂 プレート/アルミダイカスト (フッ素樹脂加工)コード長さ :1.5m
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×90TKG品番9-0976-0601TKG品番(2017)6-0863-0401
  • デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
    仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
  • 「プエル」たこ焼きプレート(12穴) タマハシ

    「プエル」たこ焼きプレート(12穴)

    タマハシ
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ご家族やお友達同士でワイワイパーティー気分。プレートはフッ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい。一度に12個焼けます。。。材質・仕様。本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)、コードの長さ:約0.95m、100V/500W、ミニレシピ付、温度調節範囲(140℃~230℃)。。サイズ等。約Φ200×70mm(約450g)
    穴数12
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)