カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 空調配管工具(1)
- 照明(28)
- 照明器具(5)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
空調・照明・電設資材 :「100V500W」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

ランプ EHA100V500W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥7,309税込¥8,0401個当日出荷仕様コード番号:119-0160695定格電圧(V)100口金GY9.5定格消費電力(W)500電球形状ハロゲン球アズワン品番67-4827-49光色電球色電球の種類ハロゲン
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)10.6
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から翌々日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)10.6
JCD ハロゲン電球
ウシオライティング¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から61日以内出荷コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。用途TV・写真スタジオ舞台照明用使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
両口ハロゲン電球 JPD
ウシオライティング¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から71日以内出荷ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。定格電圧(V)100口金R7S使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否可
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から61日以内出荷面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。使用場所屋内電球の種類ハロゲン
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
JS・JCS・JP バイポスト形
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から75日以内出荷区分バイポスト形500W消費電力(W)500定格電圧(V)100管径(Φmm)22.5口金GYX9.5使用場所屋内電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ウシオライティング¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-色温度(K)3200調光の可否○
シールドビームハロゲンランプ PAR56
ウシオライティング¥30,980税込¥34,0781個25日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○エコロジー商品長寿命
防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付
ハタヤリミテッド¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷トラスコ品番851-3910質量(kg)1.67電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
レフ球投光器 200V 300W アース付
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781台ほか3日以内出荷から4日以内出荷コード長さ(m)10芯数2芯・3芯兼用電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個50日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
LEDパワーライト60W 三脚式
日動工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラスエコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥28,800税込¥31,6801台翌日出荷スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームマークライト カーブタイプ 2WAY仕様(電源直結式・コード式) 赤外線受動式 調色可能 リモコン付
ELPA¥9,499税込¥10,4491個翌々日出荷【本体】。検知方法:赤外線受動式。電源電圧:AC100V50/60Hz。消費電力:約6.8W(待機時約0.5W)。光源:昼白色LED※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時約500lm。点灯保持時間:約30秒(固定)。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅200×高さ116×奥行176(mm)(最大値)。質量:約830g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×28.4mm)、クランプ1セット、取付ガイド1枚。【リモコン】。使用電池:コイン形リチウム電池CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。動作距離:約3m用途離れた場所から操作できるリモコン付。フラットセンサー採用でスタイリッシュなデザイン。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。ほのかに光る緑色の明かりでライトの位置をお知らせ。電源直結式とコード式の電源2WAY。4種類の設置方法で取り付けが可能保護等級IP45 (防噴流形)センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ・クランプ・マグネット(別売)・ステンレスバンド(別売)設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
低天井用埋込LED非常灯専用形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
AC100-200V/35W/電球/LED ソケット一体型
エスコ¥7,890税込¥8,6791セット3日以内出荷電球の盗難防止にも効果抜群です。仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥349,800税込¥384,7801箱(50個)70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S調光の可否○
セラミックプラス HPL
ウシオライティング¥15,980税込¥17,5781個70日以内出荷フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL調光の可否○エコロジー商品長寿命
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥379,800税込¥417,7801箱(50個)70日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○接点間隔(mm)114.2
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥7,198~税込¥7,918~1個70日以内出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○
フラッドライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台32日以内出荷付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
民泊施設用LED非常灯専用形
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個46日以内出荷配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
高天井用埋込LED非常灯専用形
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料