100vコンデンサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,764件の「100vコンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「200vコンデンサ」、「コンデンサー 100μf」などの商品も取り扱っております。
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類 進相コンデンサ 適合規格 JIS C 4901(2013) 外装色 マンセル N1.0色 設置場所 屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲 定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流 定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性 (放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%) -5~+10 動作温度範囲(℃) -25~+45 体積損失(%) 0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 66 x 105mm。長さ = 105mm。高さ = 105mm。直径 = 66mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,571 税込9,428
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 77 x 146mm。長さ = 146mm。高さ = 146mm。直径 = 77mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,470 税込14,817
翌々日出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

直径(Φmm) 39 動作温度(℃) -20~+60 取付方式 シャーシーマウント 寿命 500h@+60℃ 端子 クイックコネクトタイプ テクノロジー 電解
1個ほか
930 税込1,023
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 33000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 40V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 51 x 82mm。長さ = 82mm。高さ = 82mm。直径 = 51mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,019 税込4,421
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)



仕様 静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,189 税込1,308
当日出荷

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)