10mm 細目のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,032件の「10mm 細目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 14mm」、「m10 ピッチ 1.0 ボルト」、「m14×1.25 ボルト」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂ランキング1位
材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂ランキング2位
1個ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCランキング4位
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)。ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25種別半ねじねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
1個
289税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

種別全ねじねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25寸法S(mm)14表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15.51頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)9.5寸法dk(mm)21ねじ山種類メートル細目
1箱(90個)ほか
7,198税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
208税込229
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25頭部形状六角穴付き皿種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
1個
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
479税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ねじの呼びM10頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=2(SW組込)寸法a(mm)8.2寸法e(mm)16.2ねじ山種類メートル細目
1箱(80個)ほか
5,198税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)