11.1mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
2,114件の「11.1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスタブルリーマー」、「エアホース固定金具」、「ガスケット ロープ」などの商品も取り扱っております。

ストレートドリル 高耐久 モノタロウランキング2位
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウランキング3位
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

アラミドファイバーパッキン-ホワイト ニチアスランキング4位
黒色を嫌うラインにも使用できるよう色調は白としています。 9040-Wは柔軟に編組しており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー、パルプスラリー、製紙用白水最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13
1巻(3m)
7,698税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ツイストドリルビット RS PRO 142mm HSS 直径11.1mm シャンクサイズ11.1mm RS PROランキング5位
インペリアル1/16 → 1/2インチ
仕様材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 11.1mm。全体長さ = 142mm
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

ANDERSON POWER PRODUCTSブッシング 1/0 AWG 11.1MM
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズアズワン品番65-1387-05
1個
1,298税込1,428
23日以内出荷

特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-15材質Alnico5寸法(mm)7.9×22.2×11.1使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
405税込446
翌日出荷

仕様タイプ = Oリング。材料 = ニトリル。内径 = 11.1mm。外径 = 14.3mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,198税込1,318
7日以内出荷

エスコ品番EA638JP-6材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)185種類スナップフック線径(Φmm)10.9使用荷重(kg)243寸法A(mm)120寸法D(mm)16.5寸法E(mm)36.5寸法B(mm)14寸法C(mm)19.1
1個
1,650税込1,815
翌日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
1本
2,298税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。特性耐薬品性、耐熱性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)使用pH範囲0~14
1巻(3m)
5,498税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316線径(Φmm)11.1使用荷重(kg)1588内形寸法(mm)86×20.6口の開き(mm)20.6
1個
1,940税込2,134
翌日出荷

岡崎精工ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
1個
2,898税込3,188
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

高速回転時のシール性に優れています。 シャフトやスリーブの摩耗が少ないパッキンです。 回転機器用パッキンのなかでは経済品です。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12
1巻(3m)
6,398税込7,038
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高速回転時のシール性に優れています。 PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機など。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
1巻(3m)
7,698税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
1本
789税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

岡崎精工マシンリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
1個
6,598税込7,258
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180
1巻(3m)
4,398税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)