- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 12インチ 車椅子タイヤのおすすめ人気ランキング
12インチ 車椅子タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「12インチ 車椅子タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 タイヤ 12 インチ」、「18インチ タイヤ 自転車」、「自転車 タイヤ 20×1.5」などの商品も取り扱っております。
車イス用グレーカラータイヤ。
色
グレー
タイプ
W/O
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])
300[43]
色
グレー
幅(mm)
37
セット内容
タイヤ1本
バルブ形式
英式
サイズ
12 1/2×2 1/4
適合サイズ
12 1/2×2 1/4 W/O
ETRTO規格
62-203
セット内容
タイヤ1本
色
黒
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質
合成ゴム
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ
12×1・3/8
タイプ
W/O
形式
対応リム:W/O
バルブ形式
英式
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(本体)
スチール
仕様
リクライニング
種別
介助式
質量(kg)
29
車輪径(Φmm)
12インチ
材質(車輪)
(主輪)ハイブリッドポリマー
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)100~170:無段階調節
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1205×1245
材質(シート)
ビニールレザー
キャスター径(Φmm)
6インチ
タイヤタイプ
ノーパンク
座幅(mm)
400
座奥行(mm)
420
アズワン品番
0-9734-01
1台
非課税商品
¥178,800
税込¥178,800
30日以内出荷
車椅子用・チューブセット
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
グレー
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9