- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 12v電源 ソケットのおすすめ人気ランキング
12v電源 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新384件の「12v電源 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー直結型ソケット」、「ソケット シガーライター 電源」、「後付けシガーソケット」などの商品も取り扱っております。
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
耐熱タイプ
定格
DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)
使用可能電力
DC12V60W
付属品
内蔵ガラス管ヒューズ7.5A
付属コード
0.75sq×2m
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12Vの電源取出しに便利。
太さ(sq)
0.75
1個
¥698
税込¥768
6日以内出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様
管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源
(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)
60
最大消費電力(A)
5(60W)
取扱説明書
(1.7MB)
入力電源(V)
DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品
取付ねじ、配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×45×40
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合
(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
7.5
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
ON/OFFスイッチ
定格
DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力
DC12V60W
付属コード
0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格
12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力
DC12V60W以下
材質
ABS
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
取扱説明書
(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
取付
アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプ
ダイレクト2連ソケット
許容電流(A)
合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲
90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
0~45
出力電流(A)
DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)
10(交換可能)
適合車種
(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷