- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 1545 モレックスのおすすめ人気ランキング
1545 モレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「1545 モレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 モレックス」、「モレックス 5556TL」、「MOLEX JHTR2262A」などの商品も取り扱っております。
種別
ハウジング
材質
樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性
94V-2
種別
ハウジング
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
154
幅(mm)
99
高さ(mm)
16
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)
#18~#24
絶縁被覆むき長さ(mm)
3.0~3.5
全長(mm)
230
質量(g)
400
適合端子
5556シリーズ、5558シリーズ
仕様
ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
123
幅(mm)
75
高さ(mm)
26
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥739
税込¥813
当日出荷
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 14AWG。。該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
仕様
パネル取付用耳付
適合
リセプタクル:5557。ターミナル:5558
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
9(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
適合
リセプタクル:3191-R1。ターミナル:1190、1380、1434
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
適合
プラグ:3191-P。ターミナル:1189、1381、1433
種別
圧着ハウジング
形状
両用
ピッチ(mm)
6.7
使用温度範囲(℃)
-40~+105。(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)
600(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
材質(ハウジング)
ナイロン66
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
挿入力
15.70N(3.53lb)。(最大、1極あたり)
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可
コンタクト挿入力
22.2N(4.99lb)。(最大、1極あたり)
コンタクト保持力
89.00N(20.01lb)。(最小、1極あたり)
抜去力
4.45N(1.00lb)。(最小、1極あたり)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。表面処理:コンタクト = 錫 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
152
幅(mm)
102
高さ(mm)
15
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
4.8