- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 18×1.5のおすすめ人気ランキング
18×1.5のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新4,783件の「18×1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M18×1.5 タップ」、「18インチ タイヤ 自転車」、「自転車タイヤ 20 1.35」などの商品も取り扱っております。
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
材質/仕上
鉄/クロメート
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
セット内容
タイヤ1本
バルブ形式
英式
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。
ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビード
スチール
空気圧(kPa[psi])
300[45]
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])
300[43]
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。