18213-64d10のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
1件の「18213-64d10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「o2センサー ソケット 22mm」、「排気温度センサ」、「ダイノジェット」などの商品も取り扱っております。
O2センサー NTK(日本特殊陶業)ランキング1位
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

O2センサー スズキ 95865 NGK NTK(日本特殊陶業)ランキング2位
NTK(日本特殊陶業)O2センサー スズキ 95865 NGK
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番18213-64D11・AZ28-18-861・18213-64D10・18213-52E00・AZ28-18-861A・AZ09-18-861A
1個
17,980税込19,778
翌日出荷

O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ランキング3位
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサー
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)

O2センサー PACデバイスランキング4位
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(222種類の商品があります)

ガルバニ電池式酸素センサ ガステックランキング5位
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
1個
13,980税込15,378
当日出荷

O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±3%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95測定範囲(vol%)0~100
1個
169,800税込186,780
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
3,998税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷

コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998税込10,998
当日出荷

NGK(日本特殊陶業)O2センサー
ジルコニア素子を採用した高性能O2センサ ジルコニア素子は300℃を超える温度下で酸素濃度の差によって起電力が発生する特性を持っています。 この特性を利用して、素子の内側と外側(大気と排出ガス)の酸素濃度差を検知し、理論空燃比に対して燃料が濃い(リッチ)、薄い(リーン)かをECUにフィードバックするのがジルコニアタイプセンサの特徴です。
1本
5,598税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノーブランド【リビルト】 触媒
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサー
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


NTK(日本特殊陶業)O2センサー
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
18,980税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)