18v モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
866件の「18v モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ モーター 交換」、「マキタ 草刈機 モーター」、「マキタ モーター 18v」などの商品も取り扱っております。
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様 ●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 ●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容 ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類 ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 3 W。出力スピード = 3700 rpm。軸径 = 2.5mm。最大出力トルク = 7.8 mNm。長さ = 54mm。幅 = 29mm。寸法 = 29 (直径) x 54 mm。許容電流値 = 210 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 電源電圧 = 6→ 15 V dc。許容入力 = 7.98 W。出力スピード = 9869 rpm。軸径 = 2.31mm。最大出力トルク = 78.4 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 990 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃) 0~+40 シャフト径(Φmm) 3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15200 (10V Duty100%) モーター 【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向 出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V) 8~21 コネクタ MOLEX製。ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V) 実効モータ:10Vmax 取扱説明書 (1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 質量(g) 860 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×198×82 取扱説明書 (12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様 電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 7.2 W。出力スピード = 4700 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 14.7 mNm。長さ = 76.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm。許容電流値 = 1.01 A。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)