190mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
19,077件の「190mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドスリーブ」、「ゴミ箱 45l ステンレス」、「190mmチップソー」などの商品も取り扱っております。
プリーツマスク ゆったり大きめサイズ アイリスオーヤマランキング1位
【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】 ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン対象花粉・ウイルス
1箱(40枚)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリーブA S-3 アカギランキング2位
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)900
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販ランキング3位
片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式形状丸形シルバー
1個
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップトップ ユニカランキング4位
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番379-5535適合機種軽量ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)250有効長(mm)190シャンク径(mm)10刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998税込5,498
当日出荷

ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウランキング5位
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190シルバー質量(g)140.9規格食品衛生法適合板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷


1パック(10本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(306種類の商品があります)

刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス
上からごみを見せない新発想!洗練されたスクエアデザインで捨てやすい形。レザー調で高級感のある表面加工。
材質ポリプロピレン形状角型商品タイプ本体フタの有無フタ付
1個
589税込648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蓋タイプ = ヒンジ。高さ = 190mm。奥行 = 395mm。深さ = 500mm。容量 = 24L。色 = 透明。ボックスサイズ = M。ロック可能 = あり。材質 = ポリマー。通気 = あり。スタッキング可能 = あり。。RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。 これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。 ; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
1袋(5個)
16,980税込18,678
7日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)


小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
1,588税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。本容器は液漏れしません。中の検体は外から直接見えません。本品1つに対して仕切板1枚付です。
材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴムサイズ(mm)外寸/340×190×168アズワン品番69-0289-90
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷

1セット(100枚)
439税込483
4日以内出荷

1個ほか
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(359種類の商品があります)

外ポケット1個。 レジかごの中に入れての使用も可能です。
容量(L)20エスコ品番EA927AM-25材質ポリエステル質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×190×290
1個
2,960税込3,256
翌々日出荷


無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0225材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)150内径(Φmm)170外径(Φmm)190
1個
119,800税込131,780
翌々日出荷