2インチ チーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
333件の「2インチ チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「樹脂配管」、「2インチ ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



SUGICO(スギコ)チーズ
種類 塩ビ・樹脂管用継手 形状 チーズ 使用流体 材質 ABS樹脂 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 径違いチーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
820 税込902
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類 塩ビ・樹脂管用継手 形状 チーズ 使用流体 材質 ABS樹脂 接続ねじ種類 G(めねじ)×G(おねじ)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状 チーズ 使用流体 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲 -100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa) 3 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)