- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 2口IHコンロのおすすめ人気ランキング
2口IHコンロのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新82件の「2口IHコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ih 2口」、「卓上 200v ih」、「IH 業務用」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ2口IHコンロ
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
色ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
色ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)5.4加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。質量(kg)6色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)140~200(揚げ物対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋電源コード(m)約2.3安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機取扱説明書(5.59MB)加熱能力(kW)0.15~1.4音量調節大/小 2段階切替
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)消費電力(W)最大4000仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm。電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付。5つの安全機能。なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W保証期間お買い上げ日より1年間電源プラグ2極接地極付250V20Aアズワン品番64-4996-91タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーター
お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。
しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。
さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。
コンパクトなので収納もしやすい。
仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
1台
¥14,900税込¥16,390
3日以内出荷
YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋質量(kg)3.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電力(W)加熱:300~400温度(℃)揚げ物:150~200口数2口電源コード(m)約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能取扱説明書(5.9MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18質量(kg)5.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)2.3温度(℃)140~230(揚げ物)安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書保証期間1年色ブラック取扱説明書(6.7MB)
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター2口(幅56cmタイプ)&専用台セット
ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。
サッとひと拭き、お手入れ簡単
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得
工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能
安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能
操作時の電子音調節:大小の2段階切替
加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可
)煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台質量(kg)IH:6、専用台:4.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)揚げ物:140~200電源コード(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12組立時間専用台:約10-20分安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能加熱能力(W)150~1400
1セット
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
コンパクトな薄型設計
トッププレート高さは10mmと低く、キッチン下はわずか80mmの薄型設計。キッチン全体に新たなスペースが生まれました。
静かな運転音
通電時の運転音は、37dBと大変静か。
充実した安全機能
切り忘れ防止や、やけど注意機能などの安全機能も充実。どなたにでも安心してご利用いただけます。
電圧(V)200質量(kg)約7.0直径(Φmm)(ヒーター)170種類IHヒーター消費電力(W)4000(2000×2)温度調節範囲(℃)150~200(6段階、右ヒーターのみ)火力調節6段階(150W相当~2000W)
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)色ブラック質量(g)2700コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口色(トッププレート)ステンレストップ
トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
電源(V)三相200
アイリスオーヤマIHコンロ 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ材質PP、結晶化ガラス色ブラック質量(g)1700コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54電源(AC V)100(50/60Hz)モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
アイリスオーヤマ200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口電源(V)単相200(50/60Hz共用)寸法(mm)約450×520×79質量(g)9500材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC消費電力(W)4000電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)電源プラグ2極 設置極付250V20Aモード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26保証期間お買い上げ日より1年間機能【5つの安産機能】。なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。色ブラック
YAMAZEN(山善)2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E-H [2口]
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!。IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載。弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。。7つの安全機能。・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)。・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
1個
¥28,980税込¥31,878
7日以内出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF取扱説明書(8.98MB)保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】。・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76色ブラック質量(g)6300電源単相200V。(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
1台
¥69,980税込¥76,978
3日以内出荷
アイリスオーヤマIHコンロ鍋セット 1000W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使えるIHコンロと軽くて丈夫な鍋がセットのIHコンロ鍋セットです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロの商品特徴:IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。IH対応鍋の商品特徴:アルミニウム合金なので、優れた熱伝導で調理が素早くできます。軽くて丈夫なので、お手入れが簡単です
仕様●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの●使用可能な鍋の材質:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼のなべ・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0(SUS430)など)※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●加熱調理モード:5段階(火力)(約1400W/約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当●揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)●温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)材質【IH】PP、結晶化ガラス 【鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼色ブラック質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた込み:240×286×54電源コード(m)約1.5
1台
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷
マルゼン[厨房機器]電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型
炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番9-0727-0101消費電力(kW)2.05電源(V)単相200(50/60Hz)仕様電磁ユニット:2Kw付属品フィルター 1個(200V電源)質量(kg)10.5プレート寸法(mm)275×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×120電源コード(m)2容量(A)手元開閉器:15
1個
¥129,800税込¥142,780
5日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止。コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板。シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板。バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)。幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板。食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段。水切棚:ビニールコーティング棚。照明器具:15W蛍光灯。混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共。排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)。熱機器:ヒーター他高さ(mm)1900奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応


















![2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E-H [2口] YAMAZEN(山善)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83850036-240906-02.jpg)



![電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41908284-190527-02.jpg)