2本爪のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
351件の「2本爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手鈎(てかぎ)・ノンコ」、「ステンレス手鉤」、「ショックスピードプーラー」などの商品も取り扱っております。
根かき 石黒金属ランキング1位
石黒金属根かき
根さばき作業に使うと便利
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

根カキ 千吉金賞ランキング2位
用途除草作業用材質刃部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)210高さ(mm)210材質(刃)刃物鋼
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

根かき 石黒金属ランキング3位
用途根さばき作業に使うと便利寸法(mm)255×60×25質量(g)90
1個
669税込736
当日出荷

根かき熊手 大五郎ランキング4位
植え替えの時の根ほどきに昔から使われている根カキです。
用途根ほどきや除草作業に!
1個
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本焼入 根かき1本爪 石黒金属ランキング5位
丈夫な本焼き入れ雑草処理に高級感のある焼木柄。
全長(mm)225質量(g)125爪数1
1個
1,098税込1,208
当日出荷

土ならし・土起こし用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
1個
339税込373
当日出荷

盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×220×15
1個
759税込835
当日出荷

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45
1個
429税込472
当日出荷

盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)18
1個
729税込802
当日出荷

石黒金属ステン熊手
握りやすい木柄草かき・土ならし・土寄せに。
材質ステンレス全長(mm)230質量(g)125
1個
679税込747
当日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。全長(mm)345トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80質量(g)400柄長さ(mm)300
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、ハンマー類、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ハンマーを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0854材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)59奥行(mm)63.4間口(mm)74最大積載量(kg)5
1個
1,598税込1,758
当日出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。 木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。 熱処理加工を施しています。 頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
1丁
13,980税込15,378
当日出荷