- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 200v漏電遮断機のおすすめ人気ランキング
200v漏電遮断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新141件の「200v漏電遮断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 漏電ブレーカー」、「プラグ形漏電遮断器」、「漏電ブレーカー付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)
10
仕様
3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)
(電線)約300
極数
2P
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦80×43×高さ43
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります
付属のフックで取り付けが可能です
マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性
防雨
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)
30
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
仕様
引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番
851-3842
材質
(円盤)樹脂製
質量(kg)
10
コンセント個数
2
限度電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)
0.11
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
フレーム
15AF
定格電流(A)
15
接続方式
差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)
15
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
使用条件
屋内用
仕様
地絡保護専用、衝撃波不動作形
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡・過負荷・短絡保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
極数・素子数
2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
特性
接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡保護専用
動作時間
0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内用
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 200V
使用場所
屋外
特性
防雨
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
小形遮断器のスタンダード
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷