205jのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
303件の「205j」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F205J」、「P205J NTN」、「300V 10A ヒューズ」などの商品も取り扱っております。


単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)ランキング3位
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
635税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOAランキング4位
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(763種類の商品があります)

単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)ランキング5位
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,898税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(257種類の商品があります)

つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,698税込6,268
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(353種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

スマートバリュー台所用液体せっけん
刺激の少ないパームカーネルオイルを使用。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1袋(280mL)ほか
379税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
49,980税込54,978
4日以内出荷


小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(1835種類の商品があります)


1個
40,980税込45,078
4日以内出荷