20Aのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
73,557件の「20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20a 配管」、「20A ソケット」、「20a ソケット 寸法」などの商品も取り扱っております。
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質 弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体) CAC タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 流体温度(℃) 5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa) 0.2~1.6 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 二次側圧力(MPa) 0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状 6角 差込角(mm) 12.7
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状 引掛形 極数 接地形3P 定格電圧(V) 250 ケーブル長(m) 5 定格電流(A) 20 電線太さ(mm2) VCT3.5 難燃性 UL94 V-0 圧着端子 R3.5-4×4ヶ付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

日本継手(旧:JFE継手)HGM継手
継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
用途架空部の突き合わせ配管等に使用
1箱(2個)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 20 エスコ品番 EA940AV-17
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

特性 耐圧 エスコ品番 EA125BW-20 材質 軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m) 20 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。
用途吊バンド用 材質 電気亜鉛めっき 穴径(Φmm) 10×5 穴ピッチ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 取扱説明書 (0.4MB)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質 ABS樹脂 使用圧力(kPa) 最適300 最大使用水圧(Mpa) 0.5 質量(g) 20
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA940DH-215 極数 2極双投 端子形状 ハンダ端子 接触抵抗(mΩ) 10以下 スイッチ特性 ON-ON 関連資料 仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm) 12.2 接点容量(A) 20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

シルバー 寸法L(mm) 0~45 仕上 SUS304素地 適合サイズ 桶:S120/M120/H120/T120 材種 貝:1.0×35mm、足:3.0×19mm 適合メーカー エスロン
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 12 寸法D(mm) 15.9 寸法W(mm) 14.1 入数(個) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性 寸法(mm) 467×44×27mm コンセント個数 10 定格入力電圧(V) 125 定格容量 20A・125V 定格入力電流(A) 20 アズワン品番 64-0866-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース) ポリエステル 材質(金具) アルミ 金具 町野式 耐圧(MPa) 1.3 取付方式 加締め 規格 一般品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷