- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 20A 250Vのおすすめ人気ランキング
20A 250Vのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新2,233件の「20A 250V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 30A」、「スイッチ20A」、「20a 250v 延長コード」などの商品も取り扱っております。
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品
メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色
シルバー
質量(g)
約17.9
周波数(Hz)
50/60
規格
【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式
横開き
コンセント
Lバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、250V3P用
分岐内容
防水ボディ 250V3P15A
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171
アズワン品番
65-7382-63
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)
300×218×H389
質量(kg)
8.2
電圧(V)
AC200
コンセント個数
3
コード長さ(m)
30
保護機能
漏電遮断器
径(mm)
コンセント/35
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
30
漏電感度電流(mA)
15
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)
約17
出力(W)
高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150
周波数(Hz)
50・60共用
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2800
電源
電源インバーター(単相200V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×473×337
機能
ノイズ規制(CISPR)対応
庫内寸法(mm)
幅330×奥行310×高さ175
庫内容量(L)
18
プラグ形状
電源:Lバー型20A/250V
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作
ON - OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
電流容量
6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)
100/200兼用
出力電圧(V)
100/115/200/230
出力定格容量(kVA)
3
セット内容
接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)
16000
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×280×242
トランス
オートトランス
出力コンセント容量
接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)
61
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
14~17.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
23
適合圧着端子
(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番
255-3716
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)
10
トラスコ品番
820-2571
電線仕様
ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷