- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 20L 容器のおすすめ人気ランキング
20L 容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新1,361件の「20L 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油台車」、「ポリタンクスタンド」、「20L 容器 コック付」などの商品も取り扱っております。
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキン
あり
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)
20
仕様
オープンバンドタイプ
トラスコ品番
460-1513
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.86
色
金属色
高さ(mm)
367
内径(Φmm)
286
積載荷重(kg)
約200
板厚(mm)
0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)
色
ブラック
質量(g)
約135
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法
幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mm
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)
約40~220
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間
約2時間~10時間
色温度
3000-6500K
定格入力電流(A)
1
動作温度
0~40℃
固定方法
アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)
寿命
発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間
1年間
定格入力電力
5W
充電池電圧(V)
3.7
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
20+20
使用可能回数
500回(くり返し)
調光の可否
5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミ製パウダーコーティングケース付き
食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、飲み残し回収用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:ステンレス。投入口:アルミ、ペール:ポリプロピレン、ペール台:電気亜鉛メッキ。鋼板に粉体塗装、キャスター:合成ゴム、ザル容器:ステンレス
形状
角
質量(kg)
21.5
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×460×950 ※パネル含む (投入口高:730)ペール:216×340×430
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
角型瓶(20L)を2本積載可能です。
角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。
アズワン品番
1-4228-01
材質
本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ)
寸法(mm)
500×400×600
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
50
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
学校給食の米飯配送用保温容器
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)
アズワン品番
67-7112-70
1個
¥8,510
税込¥9,361
5日以内出荷
ゴミを入れやすい投入口がポイント。
お部屋の隅や壁ぎわ、デスクサイドなどに便利なゴミ箱です。
複数並べて分別容器として利用できます。
材質
再生ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
エコマーク認定
認定
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 020
特殊強化プラスチックを使用し衝撃に強く、完全密封の蓋付容器です。
容量(L)
20
高さ(mm)
330
径(Φmm)
325
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別
顆粒状
使用方法
目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量
約150g
成分
オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観
白色細粒状
液性
アルカリ性(pH12)
商品タイプ
業務用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合
0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
67
外径(Φmm)
73
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器
瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキン
あり
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)
冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25
外寸(mm)
約310 x 590 x 355
本体質量(kg)
3.1kg
内寸(mm)
冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
グリーン購入法適合品。ゴミ入れ、分別容器として、オフィスでも家庭でも利用できます
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
540
容量(L)
12
寸法(cm)
20.9×20.9×41.9
1セット(18個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
押しフタ付です。
空気との接触面が少ない深型設計です。
味噌作り約21kgに最適な容器です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
355
幅(mm)
375(持ち手含む) 355(持ち手含まない)
トラスコ品番
798-8222
質量(kg)
1
色
ブラウン
容量(L)
25
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
内側に目盛り付。(10~60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様
持ち手部分水抜き穴:有り
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.78
色
グリーン
取付
ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)
67.7
外寸(mm)
862×521×206
内寸(mm)
796×481×196
有効内寸法(mm)
737×424×196
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
仕様
ジャバラノズル付
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
色
白
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
80
食べ残しも回収できる水切りバスケット付内容器タイプ。便利な分別表示シール付。リサイクルボックスNTI-50のサイズに沿っているため外観意匠等合わせやすくなっています。
用途食堂・オフィス・飲食店などに
材質
ボディ:スチール粉体塗装、天板・投入口:ステンレス、内容器:再生PE
形状
角形
幅(mm)
340
質量(kg)
14
高さ(mm)
650
奥行(mm)
390
容量(L)
(バスケット):20、(本体):50
商品タイプ
本体