- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 22SBのおすすめ人気ランキング
22SBのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新386件の「22SB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース カップリング」、「18リットル 容器」、「エアーダスター カプラ」などの商品も取り扱っております。
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY022SB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Black & Blue。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
材質
特殊ビニール、3Dジェルシート
色
メタリック シルバー/ブラック/ブルー
備考
YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
タイプ
Knee Body Pad
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7024
全長(mm)
2500
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
2500
使用流体
空気
継手
AL20タイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7034
全長(mm)
7500
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
7500
使用流体
空気
継手
AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7029
全長(mm)
5000
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
5000
使用流体
空気
継手
AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)
6.5
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(チューブ)
ポリウレタン
トラスコ品番
838-7019
全長(mm)
10000
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-20~60
長さL(mm)
10000
使用流体
空気
継手
AL20タイプ
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
耐熱温度(℃)
100
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)
2
切換方式
ショーティング
耐電圧
AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体
空気他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
用途圧縮空気専用パーツ
仕様
安心安全の日本製
材質
本体:鋼鉄
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
材質
本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
奥行(mm)
Φ25
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
六角対辺H2(mm)
19
適合カプラ
NL20系型、YNL型
高圧エアーホース専用ソケットです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ
材質
鉄、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
838-5451
質量(g)
170
1セット(10個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体
空気他
最高使用圧力(MPa)
1.0
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
片バルブ
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)
373(内蔵バッテリー含む)
対応OS
iOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)
36.6×12.5×1.6
連続使用時間
90時間
キー配列
日本語JIS
充電時間
2時間
キー方式
パンタグラフ式
キーストローク(mm)
1.8±0.3
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Bluetooth
接続台数
(可能台数)3台
操作距離
10m
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
Blanking Plug
併用可能製品
RMQ Titan Series
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
用途家庭用・職業用
幅(mm)
9.2
直径(Φmm)
21.2
内径(Φmm)
6.0
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
エアー配管用の接続ソケットです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
2
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気