- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v ルームランプのおすすめ人気ランキング
24v ルームランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「24v ルームランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ルームランプ 24v」、「T10 31」、「車 室内 灯」などの商品も取り扱っております。
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品
BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~65
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。
タイプ
T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)
LED色
ホワイト
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
45×25(LED)
電圧(V)
DC24
LED使用数(個)
12
電球の種類
LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)
9000
電圧(V)
DC24
材質(本体)
樹脂
色
シルバー
用途ルーム、マップランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
1.5
LED使用数(個)
5
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金
T10×31
色
ホワイト
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×20.4×29
光源
ホワイト光 3chip SMD LED6灯
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
138
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ
タイプ
T10×31、T8×29
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電圧(V)
12
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
色
クリア
口金
S7/8
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当