- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック純正部品
- ヒノ純正
- 24v21wのおすすめ人気ランキング
24v21wのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新52件の「24v21w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24V21Wシングル球」、「24V21W アンバー」、「24v 21w シングル」などの商品も取り扱っております。
ターンシグナル用
耐振長寿命
ECE認証取得品
仕様
●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番
65-2178-94
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
用途電装パーツ
規格
DC24V21W
口金
BAU15Sシングル球
電球
S-25クリアー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ラクイック搭載!装備にこだわった、ビビシリーズのフラッグシップモデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様
●タイヤ:24×1 1/2 WO●チェンジ:内装3段●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●モーター形式(W):直流ブラシレスモーター 250●リアキャリア:標準装備(クラスS)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●ワット時定格量(W):(バッテリー)404h●乗車適応身長(cm):138以上●乗車適応身長(目安)(cm):138以上●充電1回の走行距離(標準パターン):約59km(アシストモード:「パワー」使用時)●制動装置:【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ●変速機方式:内装3段シフト●施錠方式:後輪サークル錠●最大総質量(kg):123.2●総車両質量(バッテリーを含む)(kg):28.2●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式●補助速度範囲:24km/h未満●許容積載質量(kg):95
全長(mm)
1795
質量(kg)
28.2、(バッテリー)約2.5、約1.0
電源(V)
交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
約140
全幅(mm)
580
フレーム
U形
ハンドル高さ(mm)
985-1030
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約5.0時間
スタンド
両立スタンド
タイヤサイズ
24
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
サドルの高さ(mm)
715~865、(最低地上高~最高地上高):715~865
軸間距離(mm)
1135
待機時消費電力(W)
約0.5
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
21
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4958
他社参考品番(KOITO)
4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1個
¥1,295
税込¥1,425
7日以内出荷
仕様
XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合
長さ(mm)
170.4
幅(mm)
101.6
質量(g)
900
奥行(mm)
41.9
定格電力(W)
500
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
80→264ac
出力電流(A)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
仕様
分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
R24
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
55 → 135 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
50
入力電圧範囲(V)
21 → 27 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1
1セット(15個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品
エレクトロタップ3個
材質
本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)
約90
奥行(mm)
37
定格
ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)
27
横(mm)
約80
配線長
ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。
【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。
【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。
【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプ
ツイン
商品タイプ
インク補充式本体
繰り返し・詰め替え
対応