- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 25.4 ラチェットのおすすめ人気ランキング
25.4 ラチェットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新183件の「25.4 ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット 19mm」、「ロングラチェットレンチ」、「25.4 ソケット」などの商品も取り扱っております。
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)
25.4
全長(mm)
720
トラスコ品番
381-0615
質量(kg)
4.3
タイプ
小判形
厚さT(mm)
36(ヘッド)
部品番号
補助部品BR8A-K
送り角度(°)
9
直径(mm)
71
ギヤ歯数
40
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)
凸19.0
全長(mm)
530
トラスコ品番
836-1577
材質
S55C
歯数
24
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別
スタンダード
トラスコ品番
811-9986
質量(g)
4090
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
36.2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D(mm)
70
寸法T(mm)
62.2
ギヤ歯数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
質量(g)
4090
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
36.2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D(mm)
70
寸法T(mm)
62.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
種別
スピンナハンドル
寸法A(mm)
10
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)
19
全長(mm)
505
トラスコ品番
381-0607
質量(kg)
2.5
質量(g)
2500
タイプ
小判形
寸法L(mm)
505
寸法B(mm)
71
寸法T(mm)
36(ヘッド)
厚さT(mm)
36(ヘッド)
部品番号
補助部品BR6A-K
送り角度(°)
9
直径(mm)
71
ギヤ歯数
40
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
全長(mm)
720
質量(kg)
4.3
差込角(inch)
1”
アズワン品番
64-2244-22
ギア数
40歯
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上
S45C。表面処理:カチオン電着塗装
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1041
トラスコ品番
758-1556
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
7
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)
ヘッド部:35.5
全長(mm)
1400
質量(kg)
7.2
差込角(sq.)
25.4
ヘッド幅(mm)
70.6
ギア数
40
1本
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番
330-6224
質量(g)
2800
寸法L(mm)
565
寸法H(mm)
29.6
寸法D(mm)
68
寸法T(mm)
49.6
ギヤ歯数
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
ギア数
72山
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
500
歯数
24
寸法D(Φmm)
66
寸法T(mm)
27
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
818-8763
歯数
72
質量(g)
430
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
寸法L(mm)
965
質量(g)
3600
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
29.6
寸法D(mm)
68
寸法T(mm)
49.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷