2X4 ゴム足のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「2X4 ゴム足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2バイ4 キャップ」、「ツーバイフォー キャップ」、「2X4用ゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 37×88 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
189 税込208
当日出荷

2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質 エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質 エラストマー ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
619 税込681
当日出荷

ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。
適合 2×4材用 材質 エラストマーゴム ライトグレー 質量(g) 169 アズワン品番 65-2341-54
1パック(2個)
609 税込670
当日出荷

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法 設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様 木材カット目安/60mm 材質 本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm) (ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具 棚受アクセサリー
1パック(2個)
特価
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm) 94 高さ(mm) (上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g) 220 奥行(mm) 42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タイプ Lタイプ 仕様 ゴム板貼り 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用 材質 溶融亜鉛メッキ(Z27) 厚さ(mm) 1.0 寸法 部材/2×4 寸法H(mm) 86 寸法B(mm) 19 寸法W(mm) 40
1個
179 税込197
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm) 94 高さ(mm) (上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm) 42 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質 仕上 黒塗装仕上げ
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷