2mm シャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,820件の「2mm シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2mm 棒」、「ねじシャフト」、「3mm シャフト」などの商品も取り扱っております。

軸径(Φmm) 3 ねじ径(mm) 1.7 全長(mm) 80 トラスコ品番 852-6948 質量(g) 10 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
当日出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUJ2 形状 中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質 SUS440C相当 形状 中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

軸径(Φmm) 3 ねじ径(mm) 1.7 全長(mm) 70 トラスコ品番 852-6947 質量(g) 9 対応材質 工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1袋(10個)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質 ステンレス タイプ 硬質 種類 平行ピン 寸法R 約0.2 表面粗さ 0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容 ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質 真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)