2x2材のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
153件の「2x2材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント 金具 木工」、「柱連結金具」、「2x4 材」などの商品も取り扱っております。
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソンランキング1位
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×。ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959税込1,055
当日出荷

SPF 2×2材 ノーブランドランキング2位
1本ほか
349税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) シンプソンランキング3位
リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
1個
219税込241
当日出荷

fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fortランキング4位
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499税込549
当日出荷


コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
389税込428
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
259税込285
当日出荷

スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
1個
179税込197
当日出荷

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499税込549
当日出荷

柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
469税込516
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269税込296
当日出荷

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220。鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90。B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
1,398税込1,538
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)