- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 2×4材のおすすめ人気ランキング
2×4材のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新1,526件の「2×4材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細い木材」、「角材」、「2x6 木材」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横)(mm)
38×89
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)
38
高さ(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(mm)
38×140
寸法(縦×横)(mm)
38×235
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)
42
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×42×120~138
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
38×38
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質
樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)
94
高さ(mm)
(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)
220
奥行(mm)
42
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法
設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様
木材カット目安/60mm
材質
本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)
(ばね)32
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
寸法(縦×横)(mm)
38×63
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆