- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 300mm ノギスのおすすめ人気ランキング
300mm ノギスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新367件の「300mm ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノギス 300」、「左利き用 ノギス」、「ノギス 校正証明書付」などの商品も取り扱っております。
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
530
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
なし
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
測定範囲(mm)
0~300
質量(g)
280
器差(mm)
±0.04
使用電池
SR44 4個
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
厚さ(mm)
3.8(外側ジョウ)
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
404
寸法H(mm)
20
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)
22
使用温度(℃)
0~40
寸法D(mm)
64
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
19.8
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
保存温度(℃)
-10~60
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)
-10~60
液晶表示
7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能
電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
60
寸法a(mm)
400
本体寸法(mm)
400×102×15.5
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
64
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
102
保存温度(℃)
-10~60
デプスバー
あり
本体サイズ(mm)
400×102×15.5
寸法c(mm)
19
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
17
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
最小表示(mm)
0.05
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品
モニター電池(1個)
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)
±0.1
保存温度(℃)
-10~60
機能
ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)
0~80
取扱説明書
(0.5MB)
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.7MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
無
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。
最小読取値(mm)
0.01
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~40
最大応答速度
1m/s
保存温度(℃)
-10~60
デプスバー
無し
使用湿度範囲
80%以下
寸法g(mm)
-
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
無
特性
●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1252
材質
本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金
セット内容
収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質
ステンレス鋼
測定範囲(mm)
0~300
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)
400
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
100
表示
大型LCD
寸法C(mm)
20
器差(mm)
±0.04
繰返し精度(mm)
0.01
最小表示(mm)
0.01
保存温度(℃)
-10~40
最大応答速度(m/sec)
1
デプスバー(有・無)
有り
取扱説明書
(0.3MB)
校正証明書
一般校正
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
534
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)
0.01
付属品
ハードケース
材質
本尺:ステンレス鋼
タイプ
デジタル
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
表示
大型LCD
最小読取値(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
保存温度(℃)
-10~40
デプスバー
有
最大応答速度(m/sec)
1
主な用途
外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書
(0.3MB)
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
仕様
外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
寸法d(mm)
50
寸法a(mm)
294
本体寸法(mm)
294×90×15.5
使用温度(℃)
0~40
寸法e(mm)
64
最小読取値(mm)
0.01
寸法b(mm)
90
保存温度(℃)
-10~60
デプスバー
あり
本体サイズ(mm)
294×90×15.5
寸法c(mm)
19
寸法g(mm)
3.6
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
寸法f(mm)
16
保存湿度(%)
80以下
デプスバー(有・無)
有
特性
●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質
ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)