30a19rのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
27件の「30a19r」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 55B24R」、「バッテリー 34a19r」、「バッテリー 30A19R」などの商品も取り扱っております。
HJシリーズ バッテリー GSユアサランキング1位
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)ランキング2位
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)ランキング3位
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
1個
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

バツテリ HJ-30A19R BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)バツテリ HJ-30A19R
備考SG30A19R部品名称バツテリ HJ-30A19R関連資料(1.07MB)図解NoMHL352 電装品部品_No.1
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

バツテリGYN-30A19R BIGM(丸山製作所)ランキング5位
BIGM(丸山製作所)バツテリGYN-30A19R
規格GYN-30A19R部品名称バツテリGYN-30A19R関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.12MB)図解NoMFH-G350-1 アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350-1(W) アクセルレバー、電装品部品_No.40、MFH-G350 アクセルレバー、電装品部品_No.40
1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

1個
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応
用途自動車・建機・農機用
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バツテリー
規格30A19R部品名称バツテリー関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB)図解NoMFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.40、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.40、MFH-G353 操作関係部品_No.101、MFH-G3530H 操作関係部品_No.111、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.106、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.53、MFH-G252-1 操作関係部品_No.23、MFH-G354 操作関係部品_No.101、MFH-G253 操作関係部品_No.23
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷

部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB)図解NoMSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.30
1個
772税込849
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレーキワイヤ
備考インナ519アウタ390規格アウタ390インナ519部品名称ブレーキワイヤ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.41MB)図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.19、MSV613-M-A フレーム部品_No.19、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613L(13) フレーム部品_No.30、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.30、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV613-K-A フレーム部品_No.19、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.30、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.19、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.19、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.30
1個
1,698税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)デンゲンコードCP
備考2011年~カプラ白色部品名称デンゲンコードCP関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB)図解NoMI-M1601R 30 スイッチケース部品_No.19A、MI-M1601R スイッチケース部品_No.19A
1個
6,464税込7,110
7日以内出荷

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(622種類の商品があります)

特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
1個
1,957税込2,153
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
1箱(300mL×12本)
28,980税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(622種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ダイヤフラム
部品名称ダイヤフラム関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB)図解NoMI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.20、MI-A402-1 ポンプ,カクニンケイ部品_No.18、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.19、MI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.50、MI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.50、MI-A401 ポンプ,カクニンケイ部品_No.18、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.18、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.20、MI-808 ポンプ,カクニンケイ部品_No.19、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.19
1個
16,129税込17,742
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ドグバネ
部品名称ドグバネ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB)図解NoMSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.27、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.19、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.27、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.30、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.21、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.19、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.6
1個
469税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダヘッドA
規格トモドリ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、MS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.23、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.19、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.19、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 シリンダヘッドA_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.20、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.23、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 シリンダヘッドA_No.21、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19など
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
1個
703税込773
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ジクサークリツプ
部品名称ジクサークリツプ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.91MB)図解NoMGC602 ハウジング部品_No.30、SSA-K500 インジェクションポンプ、フューエルカムシャフト部品_No.19、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.19、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.44、MGC702 ハウジング部品_No.30、MGC602R ハウジング部品_No.31、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.12、FHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.45、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.49、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.27、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.27、MGC702D ハウジング部品_No.30、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.45、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.49、FHD-301CM 減速機3部品_No.44など
1セット(10個)
329税込362
9日以内出荷